Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-03-09.700A1-WJ30EJ Jobber Lengde Bor, 9.70 mm Drill Bit Størrelse, 89 mm Total lengde, Carbide | CU8TNP 53AW49

WALTER TOOLS DC170-03-09.700A1-WJ30EJ Jobber lengde bor, 9.70 mm bor, størrelse, 89 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8TNP Model: DC170-03-09.700A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AW49

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0832
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-03-09.700A1-WJ30EJ Jobber lengde bor, 9.70 mm bor, størrelse, 89 mm total lengde, karbid
2 574 NOK / enhet