Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-12-08.800A1-WJ30TA Long Drill Bit, 8.80 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 180 mm Overall Length | CU8VXT 53AM18

WALTER TOOLS DC150-12-08.800A1-WJ30TA Lang bor, 8.80 mm borstørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VXT Model: DC150-12-08.800A1-WJ30TAKryssreferanse: 53AM18
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
2 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1152
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-08.800A1-WJ30TA Lang bor, 8.80 mm borstørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde
2 723 NOK / enhet