Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-12-05.700A1-WJ30TA Long Drill Bit, 5.70 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 121 mm Overall Length | CU8VKL 53AL34

WALTER TOOLS DC150-12-05.700A1-WJ30TA Lang bor, 5.70 mm borstørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VKL Model: DC150-12-05.700A1-WJ30TAKryssreferanse: 53AL34
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
1 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-05.700A1-WJ30TA Lang bor, 5.70 mm borstørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde
1 817 NOK / enhet