Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-12-03.000A1-WJ30TA Long Drill Bit, 3 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 92 mm Overall Length | CU8VAD 53AK25

WALTER TOOLS DC150-12-03.000A1-WJ30TA Lang bor, 3 mm borstørrelse, 6 mm skaftdiameter, 92 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VAD Model: DC150-12-03.000A1-WJ30TAKryssref: 53AK25

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-03.000A1-WJ30TA Lang bor, 3 mm borstørrelse, 6 mm skaftdiameter, 92 mm totallengde
1 858 NOK / enhet