Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-03-08.000A1-WJ30RE Jobber Length Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 79 mm Overall Length, Carbide | CU8TAY 53AP08

WALTER TOOLS DC150-03-08.000A1-WJ30RE Jobber lengde bor, 8 mm bor, størrelse, 79 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8TAY Model: DC150-03-08.000A1-WJ30REKryssreferanse: 53AP08

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0486
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-08.000A1-WJ30RE Jobber lengde bor, 8 mm bor, størrelse, 79 mm total lengde, karbid
1 062 NOK / enhet