Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modular Drill Bit for General Drilling, 5/8 Inch Shank Dia, 1.8900 Inch Shank Length | CT6GLG 56PK63

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modulær borkrone for generell boring, 5/8 tommers skaftdiameter, 1.8900 tommers skaftlengde

På lager
Vare: CT6GLG Modell: D4140.05-15.00F15-BKryssreferanse: 56PK63

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBore

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1827
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS D4140-03-14.00F16-B Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 3xD | CT6GJM 56PK47 D4140-03-14.00F16-B4 947 NOK
WALTER TOOLS D4140-03-15.00F16-B Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 3xD | CT6GJN 56PK48 D4140-03-15.00F16-B5 183 NOK
WALTER TOOLS D4140-03-12.00F16-A Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 3xD | CT6GJP 56PK45 D4140-03-12.00F16-A4 660 NOK
WALTER TOOLS D4140-03-13.00F16-A Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 3xD | CT6GJQ 56PK46 D4140-03-13.00F16-A4 770 NOK
WALTER TOOLS D4140-05-15.00A16-B Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 5xD | CT6GJR 56PK71 D4140-05-15.00A16-B5 951 NOK
WALTER TOOLS D4140-05-12.00F16-A Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 5xD | CT6GJT 56PK49 D4140-05-12.00F16-A5 371 NOK
WALTER TOOLS D4140-05-13.00F16-A Modulær borkrone for generell boring, 16.00 mm skaftdiameter, 1.8900 tommer skaftlengde, 5xD | CT6GJU 56PK50 D4140-05-13.00F16-A5 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modulær borkrone for generell boring, 5/8 tommers skaftdiameter, 1.8900 tommers skaftlengde
5 946 NOK / enhet