Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNMG120412-MP3 WPP20S Carbide Turning Insert Cnmg 1/2 Inch | AF8MHA 28ME96

WALTER TOOLS CNMG120412-MP3 WPP20S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme

På lager
Vare: AF8MHA Modell: CNMG120412-MP3 WPP20SKryssreferanse: 28ME96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNMG433-MP3
Chip-BreakerMP
CoatingCVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWPP20S
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCNMG120412-MP3 WPP20S
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter8
Nese Radius0.047 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseANSI-nummerChip-BreakerMonteringsstilAntall kanterNese RadiusRakeStilPris
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WPP20 Karbiddreieinnsats Ccmt 3/8 tommer | AF8MCV 28MC63 CCMT09T304-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 1 PMPMSkrue holdt20.016 "PositivCCMT207NOK
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP20 Karbiddreieinnsats Ccmt 3/8 tommer | AF8MDH 28MC91 CCMT09T308-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 2 PMPMSkrue holdt20.031 "PositivCCMT178NOK
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP30 Karbiddreieinnsats Ccmt 3/8 tommer | AF8MDJ 28MC92 CCMT09T308-PM5 WPP300.156 "CCMT3 (2.5) 2 PMPMSkrue holdt20.031 "PositivCCMT179NOK
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP10S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MFF 28ME27 CNMG120404-FP5 WPP10S0.187 "CNMG431-FP5FPSkrue holdt80.016 "NegativCNMG199NOK
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP20S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MFG 28ME28 CNMG120404-FP5 WPP20S0.187 "CNMG431-FP5FPSkrue holdt80.016 "NegativCNMG261NOK
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MFH 28ME29 CNMG120404-MP3 WPP10S0.187 "CNMG431-MP3MPSkrue holdt80.016 "NegativCNMG219NOK
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP20S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MFJ 28ME30 CNMG120404-MP3 WPP20S0.187 "CNMG431-MP3MPSkrue holdt80.016 "NegativCNMG218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120412-MP3 WPP20S Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme
213NOK / enhet