Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP30 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme | AF8MBA 28MA73

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP30 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme

På lager
Vare: AF8MBA Modell: CCGT060204-PF5 WPP30Kryssreferanse: 28MA73
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCCGT2 (1.5) 1-PF5
Chip-BreakerPF
CoatingCVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWPP30
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn størrelse1 / 4 "
Sett inn tykkelse0.094 "
ISO-nummerCCGT060204-PF5 WPP30
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter2
Nese Radius0.016 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilCCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseNese RadiusPris
WALTER TOOLS CCGT060202-PF5 WPP20 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme | AF8LPN 28MA68 CCGT060202-PF5 WPP20CCGT2 (1.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "259NOK
WALTER TOOLS CCGT060202-PF2 WSM20 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme | AF8MAI 28MA67 CCGT060202-PF2 WSM20CCGT2 (1.5) 0.5-PF2PVDWSM200.008 "295NOK
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP20 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme | AF8MAZ 28MA72 CCGT060204-PF5 WPP20CCGT2 (1.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "259NOK
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WSM30 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme | AF8MBB 28MA74 CCGT060204-PF5 WSM30CCGT2 (1.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP30 Karbiddreieinnsats Ccgt 1/4 tomme
256NOK / enhet