Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Freseinnsats | AH4YHN 35RD39

WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YHN Modell: ADKT1204PER-F56Kryssreferanse: 35RD39
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerF56
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSP45S
Sett inn formParallellogram
Sett inn størrelse1204
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerADKT1204PER-F56
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilADKT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSkjærende retningSett inn størrelseSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 Freseinnsats | AH4YHJ 35RD35 ADKT0803PEL-F56Venstre hånd08030.132 "0.016 "305NOK
WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Freseinnsats | AH4YHK 35RD36 ADKT0803PER-F56Høyre hånd08030.132 "0.016 "171NOK
WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Freseinnsats | AH4YHM 35RD38 ADKT1204PEL-F56Venstre hånd12040.187 "0.031 "347NOK
WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Freseinnsats | AH4YHP 35RD40 ADKT1606PEL-F56Venstre hånd16060.242 "0.031 "394NOK
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​Freseinnsats | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Høyre hånd16060.242 "0.031 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Freseinnsats
330NOK / enhet