Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D S33997 Replacement Handle, Standard | AG8UVY

SQUARE D S33997 Replacement Handle, Standard

På lager
Vare: AG8UVY Modell: S33997
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
2 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningshåndtak
Strømbryter TypeR-ramme
Formstandard
typenUtskiftingshåndtak for strømbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Square D S33997 erstatningshåndtak brukes i elektriske paneler på tvers av kommersielle og industrielle sektorer. Den gir sikker tilgang til kontroller, hjelper vedlikehold og feilsøking. Den gjenoppretter kraften raskt og sikrer jevn drift. Dette PowerPact-håndtaket styrer komplekse systemer ved å bli en viktig kobling mellom brukere og elektriske kontroller, noe som øker sikkerheten og effektiviteten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan erstatter jeg det eksisterende håndtaket med Square D S33997 erstatningshåndtak?

A.

  • Slå av hovedstrømforsyningen og åpne døren til det elektriske panelet.
  • Fjern gjeldende håndtak og plasser dette håndtaket.
  • Fest godt på plass og koble til eventuelle ledninger igjen.
  • Lukk paneldøren og slå på hovedstrømmen igjen.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et erstatningshåndtak?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med utstyr.
  • Velg passende håndtakstype.
  • Velg slitesterkt materiale.
  • Sjekk enkel installasjon og passform.
  • Prioriter sikkerhet og ergonomi.
  • Bekreft nødvendige funksjoner.
  • Vurder estetikk.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Square D S33997 erstatningshåndtak?

A.

  • Slå av strømforsyningen.
  • Følg produsentens instruksjoner.
  • Sørg for riktig installasjon.
  • Fest håndtaket sikkert.
  • Hold kontrollene merket.
  • Inspiser regelmessig for slitasje eller skade.
  • Operer innenfor grenser.
  • Rådfør deg med eksperter hvis du er usikker.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D S33997 Replacement Handle, Standard
2 293 NOK / enhet