Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 180 Carbide | AF8QPP 29FT80

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 180 Carbide

På lager
Vare: AF8QPP Modell: A7191TFT-7.5Kryssreferanse: 29FT80
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
1 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.295 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde28mm
KlasseK30F
Liste nummerA7191
MaterialeFast karbid
Total lengde79mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 Carbide | AF8PVZ 29FN42 A3486TIPS-7.58mmHøyre håndTIPS - TiN79mmK30FA3486117mm130 Degrees5 010 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 Carbide | AF8QEQ 29FN81 A3586TIPS-7.58mmHøyre håndTIPS - TiN79mmK30FA3586117mm130 Degrees663NOK
WALTER TOOLS A3687-7.5 Jobber Drill 7.5mm 120 Carbide | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58mmHøyre håndubestrøket127mmK20FA3687165mm120 Degrees1 779 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 150 Carbide | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mmHøyre håndTFP - TiNAl41mmK30FA618191mm150 Degrees2 080 NOK
WALTER TOOLS F2481-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6YZQ 49L715 F2481-7.55.5mmVenstre håndubestrøket16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 097 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mmVenstre håndTMS16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 703 NOK
WALTER TOOLS F2482-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mmHøyre håndubestrøket16mmHøy ytelseF2482100mm140 Degrees2 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 180 Carbide
1 854 NOK / enhet