Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-19 Drill Bit, 19 mm Drill Bit Size, 70 mm Flute Length, 20 mm Shank Dia | CU8DBG 442F13

WALTER TOOLS A7191TFT-19 bor, 19 mm bor, størrelse, 70 mm fløytelengde, 20 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU8DBG Modell: A7191TFT-19Kryssreferanse: 442F13
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
7 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A7191TFT-1/2IN borkrone, 1/2 tommers borkronestørrelse, 1 29/32 tommers fløytelengde, 14 mm skaftdiameter | CU8DAT 442D94 A7191TFT-1 / 2IN4 073 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-10.2 Bor, 10.20 mm Drill Bit Størrelse, 40 mm Flute Lengde, 12 mm Skaft Dia | CU8DAU 442D95 A7191TFT-10.22 993 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-11 Bor, 11 mm borstørrelse, 40 mm fløytelengde, 12 mm skaftdiameter | CU8DAV 442D97 A7191TFT-112 835 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-11.5 Bor, 11.50 mm Drill Bit Størrelse, 43 mm Flute Lengde, 12 mm Skaft Dia | CU8DAW 442D98 A7191TFT-11.52 993 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-12 Bor, 12 mm borstørrelse, 43 mm fløytelengde, 12 mm skaftdiameter | CU8DAX 442F01 A7191TFT-122 997 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-12.5 Bor, 12.50 mm Drill Bit Størrelse, 49 mm Flute Lengde, 14 mm Skaft Dia | CU8DAY 442F02 A7191TFT-12.54 068 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 Bor, 13.50 mm Drill Bit Størrelse, 49 mm Flute Lengde, 14 mm Skaft Dia | CU8DAZ 442F04 A7191TFT-13.54 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-19 bor, 19 mm bor, størrelse, 70 mm fløytelengde, 20 mm skaftdiameter
7 888 NOK / enhet