Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6589DPP-3/16IN Coolant Fed Drill 4.763mm 140 Carbide | AF8XHF 29HW70

WALTER TOOLS A6589DPP-3/16IN kjølevæske matet bor 4.763 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8XHF Modell: A6589DPP-3/16INKryssreferanse: 29HW70

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.187 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishDPP - TiAlN + AlCrN
Fløytelengde83mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde121mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4.763mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0396
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Kjølevæske matet drill 8.1 mm 140 karbid | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "Metric138mm180mm10mm8.1mm5 546 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Kjølevæske matet drill 8.2 mm 140 karbid | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "Metric138mm180mm10mm8.2mm5 612 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Kjølevæske matet drill 8.3 mm 140 karbid | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "Metric138mm180mm10mm8.3mm5 672 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Kjølevæske matet drill 8.4 mm 140 karbid | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "Metric138mm180mm10mm8.4mm5 546 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Kjølevæske matet drill 8.5 mm 140 karbid | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "Metric138mm180mm10mm8.5mm5 612 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Kjølevæske Matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "Metric54mm92mm6mm3"4 024 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "Metric54mm92mm6mm3.1mm4 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-3/16IN kjølevæske matet bor 4.763 mm 140 karbid
4 024 NOK / enhet