Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QCQ 29FN26

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide

På lager
Vare: AF8QCQ Modell: A3389AML-7/64INKryssreferanse: 29FN26
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
1 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.109 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishAML - AlTiN
Fløytelengde15 / 16 "
KlasseK30F
Liste nummerA3389
MaterialeFast karbid
Total lengde2.437 "
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.1 / 8 "
Størrelse7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeListe nummerTotal lengdePris
WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QLU 29FT15 A6489AMP-7 / 64IN1.25 "A64892 51 / 64 "2 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide
1 955 NOK / enhet