Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3293TTP-15.2 Coolant Fed Drill 15.2mm 140 Carbide | AF8WAQ 29HM57

WALTER TOOLS A3293TTP-15.2 kjølevæske matet bor 15.2 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8WAQ Modell: A3293TTP-15.2Kryssreferanse: 29HM57

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.598 "
DimensjonstypeMetric
FinishTTP - TiNAl
Fløytelengde65mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde115mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.16mm
Størrelse15.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Kjølevæske matet Drill 10.9mm 140 Carbide | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "Metric55mm102mm12mm10.9mm4 567 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Kjølevæske matet Drill 11mm 140 Carbide | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "Metric55mm102mm12mm113 519 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Kjølevæske matet drill 11.1 mm 140 karbid | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "Metric55mm102mm12mm11.1mm4 567 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Kjølevæske matet Drill 11.2mm 140 Carbide | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "Metric55mm102mm12mm11.2mm4 417 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "Metric20mm62mm6mm3"2 037 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "Metric20mm62mm6mm3.1mm2 046 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer20mm62mm6mm3.175mm1 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-15.2 kjølevæske matet bor 15.2 mm 140 karbid
8 068 NOK / enhet