Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1254TFT-13 Borkrone med konisk lengde, 13 mm borkronestørrelse, 3 31/32 tommers fløytelengde | CU9CHL 442T93

WALTER TOOLS A1254TFT-13 borkrone med konisk lengde, 13 mm borkronestørrelse, 3 31/32 tommers fløytelengde

På lager
Vare: CU9CHL Modell: A1254TFT-13Kryssref: 442T93

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1254TFT-13 borkrone med konisk lengde, 13 mm borkronestørrelse, 3 31/32 tommers fløytelengde
1 880 NOK / enhet