Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1211-0.67 Jobber Length Drill Bit, 0.67 mm Drill Bit Size, 8 mm Flute Length, 26 mm Overall Length | CU8NXX 442C99

WALTER TOOLS A1211-0.67 Jobber-lengde bor, 0.67 mm bor, størrelse, 8 mm rillelengde, 26 mm totallengde

På lager
Vare: CU8NXX Modell: A1211-0.67Kryssreferanse: 442C99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WALTER TOOLS A1231-0.5 Jobber-bor, 0.50 mm drill, 6 mm rillelengde, 22 mm totallengde | CU8NEU 442K15 A1231-0.5Jobber bor14NOK
WALTER TOOLS A1211-1.21 Jobber Drill Bit, 1.21 mm Drill Bit Størrelse, 16 mm Flute Lengde, 38 mm Totallengde | CU8NEV 442D27 A1211-1.21Jobber bor60NOK
WALTER TOOLS A1211-1.27 Jobber-bor, 1.27 mm bor, størrelse, 16 mm rillelengde, 38 mm totallengde | CU8NY 442D31 A1211-1.27Jobber bor60NOK
WALTER TOOLS A1211-10.75 Jobber-bor, 10.75 mm borekronestørrelse, 94 mm rillelengde, 142 mm totallengde | CU8NEX 442D51 A1211-10.75Jobber bor344NOK
WALTER TOOLS A1211-11.25 Jobber Drill Bit, 11.25 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Total Lengde | CU8NEY 442D52 A1211-11.25Jobber bor367NOK
WALTER TOOLS A1211-14.75 Jobber Drill Bit, 14.75 mm Drill Bit Størrelse, 114 mm Flute Lengde, 169 mm Totallengde | CU8NEZ 442D64 A1211-14.75Jobber bor878NOK
WALTER TOOLS A1211-3.35 Jobber-bor, 3.35 mm drill, 36 mm rillelengde, 65 mm totallengde | CU8NFD 442D82 A1211-3.35Jobber bor44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1211-0.67 Jobber-lengde bor, 0.67 mm bor, størrelse, 8 mm rillelengde, 26 mm totallengde
81NOK / enhet