Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1149XPL-19.5 Screw Machine Drill Bit, 19.50 mm Drill Bit Size, 2 19/32 Inch Flute Length | CU8WWC 441J99

WALTER TOOLS A1149XPL-19.5 skruemaskinbor, 19.50 mm borkronestørrelse, 2 19/32 tommers fløytelengde

På lager
Vare: CU8WWC Modell: A1149XPL-19.5Kryssref: 441J99

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A1149XPL-NO1 skruemaskinbor, #1 borekronestørrelse, 1 3/32 tommers fløytelengde, 66 mm totallengde | CU8WFC 441L43 A1149XPL-NO1328NOK
WALTER TOOLS A1148-NO1 skruemaskinbor, #1 borkronestørrelse, 1 3/32 tommers fløytelengde, 66 mm totallengde | CU8WFD 441H86 A1148-NO1146NOK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO10 Skrumaskinbor, #10 Drill Bit Størrelse, 62 mm Totallengde | CU8WFE 441L44 A1149XPL-NO10282NOK
WALTER TOOLS A1148-NO11 Skrumaskinbor, #11 Drill Bit Størrelse, 62 mm Totallengde | CU8WFF 441H88 A1148-NO11110NOK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO11 Skrumaskinbor, #11 Drill Bit Størrelse, 62 mm Totallengde | CU8WFG 441L45 A1149XPL-NO11278NOK
WALTER TOOLS A1148-NO12 Skrumaskinbor, #12 Drill Bit Størrelse, 62 mm Totallengde | CU8WFH 441H89 A1148-NO12110NOK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO12 Skrumaskinbor, #12 Drill Bit Størrelse, 62 mm Totallengde | CU8WFJ 441L46 A1149XPL-NO12282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1149XPL-19.5 skruemaskinbor, 19.50 mm borkronestørrelse, 2 19/32 tommers fløytelengde
2 946 NOK / enhet