Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1115L-1/2IN Spotting Drill Bits, 1/2 Tommers Drill Bit Størrelse, 1.1811 Inch Flute Lg, 6 21/32 Tommers Lengde | CU9AVK 440N81

WALTER TOOLS A1115L-1/2IN Spotting Drill Bit, 1/2 Tommer Drill Bit Størrelse, 1.1811 Tommer Flute Lg, 6 21/32 Tommer Lengde

På lager
Vare: CU9AVK Modell: A1115L-1/2INKryssref: 440N81

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0738
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A1115L-1IN Spotting Drill Bit, 1 Tommers Drill Bit Størrelse, 1.5748 Inch Flute Lg, 7 25/32 Tommer Lg | CU9AVF 440N85 A1115L-1IN3 536 NOK
WALTER TOOLS A1114S-1IN Spotting Drill Bit, 1 Tommers Drill Bit Størrelse, 1.7717 Inch Flute Lg, 5 27/64 Tommer Lg | CU9AVG 440N63 A1114S-1IN3 017 NOK
WALTER TOOLS A1115S-1IN Spotting Drill Bits, 1 tommers størrelse, 1.7717 tommers fløyte Lg, 5 27/64 tommers Lg, høyhastighets stål | CU9AVH 440P02 A1115S-1IN3 006 NOK
WALTER TOOLS A1114L-1/2IN Spotting Drill Bit, 1/2 Inch Drill Bit Size, 1.1811 Inch Flute Lg, 6 21/32 Inch Lg | CU9AVJ 440N49 A1114L-1/2IN1 398 NOK
WALTER TOOLS A1114S-1/2IN Spotting Drill Bit, 1/2 Inch Drill Bit Size, 1.3780 Inch Flute Lg, 4 1/64 Inch Lg | CU9AVL 440N58 A1114S-1/2IN830NOK
WALTER TOOLS A1115S-1/2IN Spotting Drill Bit, 1/2 Inch Drill Bit Størrelse, 1.3780 Inch Flute Lg, 4 1/64 Inch Lengde | CU9AVM 440N94 A1115S-1/2IN809NOK
WALTER TOOLS A1115L-10 Spotting Drill Bit, 10.00 mm Drill Bit Size, 25.00 mm Flute Lg, 170.00 mm Lg, 2 Flutes | CU9AVN 440N83 A1115L-10968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1115L-1/2IN Spotting Drill Bit, 1/2 Tommer Drill Bit Størrelse, 1.1811 Tommer Flute Lg, 6 21/32 Tommer Lengde
1 432 NOK / enhet