Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7684390 Long Drill Bit, 6.80 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 268 mm Overall Length | CU8VPZ 60FH21

WALTER TOOLS 7684390 Lang borkrone, 6.80 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 268 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VPZ Modell: 7684390Kryssreferanse: 60FH21

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7684390 Lang borkrone, 6.80 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 268 mm totallengde
8 108 NOK / enhet