Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7684302 Long Drill Bit, 6 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 182 mm Overall Length | CU8VME 60FH06

WALTER TOOLS 7684302 Lang borkrone, 6 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 182 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VME Modell: 7684302Kryssreferanse: 60FH06

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7684302 Lang borkrone, 6 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 182 mm totallengde
4 969 NOK / enhet