Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7462065 Jobber Length Drill Bit, 3.30 mm Drill Bit Size, 66 mm Overall Length, Carbide | CU8QJK 60FK08

WALTER TOOLS 7462065 Jobber lengde bor, 3.30 mm bor, størrelse, 66 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8QJK Modell: 7462065Kryss Ref: 60FK08

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WALTER TOOLS DC150-03-15.300A1-WJ30RE Jobber Drill Bit, 15.30 mm Drill Bit Size, 115 mm Total Length, 65 mm Max Drilling Dp | CU8NFA 53AM69 DC150-03-15.300A1-WJ30REJobber bor3 166 NOK
WALTER TOOLS DC150-05-16.200A1-WJ30RE Jobber Drill Bit, 16.20 mm Drill Bit Størrelse, 143 mm Total Lengde | CU8NFB 53AM04 DC150-05-16.200A1-WJ30REJobber bor4 732 NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A1-WJ30RE Jobber Drill Bit, 3.25 mm Drill Bit Size, 62 mm Total Length, 20 mm Max Drilling Dp | CU8NFC 53AM95 DC150-03-03.250A1-WJ30REJobber bor961NOK
WALTER TOOLS DC170-05-04.650A1-WJ30EJ Jobber Drill Bit, 4.65 mm Drill Bit Size, 74 mm Total Length, 36 mm Max Drilling Dp | CU8NFJ 53AT33 DC170-05-04.650A1-WJ30EJJobber bor2 365 NOK
WALTER TOOLS DC150-03-16.750A0-WJ30RE Jobber Drill Bit, 16.75 mm Drill Bit Størrelse, 123 mm Total Lengde | CU8NFL 53AH49 DC150-03-16.750A0-WJ30REJobber bor3 076 NOK
WALTER TOOLS 7378656 Jobber Lengde Bor, 1/2 tomme Størrelse Bor Bit Størrelse, 4.880 Tommer Totallengde | CU8PDF 60FX91 7378656Jobber lengde bor4 532 NOK
WALTER TOOLS 7378657 Jobber Lengde Bor, 1/2 tomme Størrelse Bor Bit Størrelse, 4.880 Inch Total lengde, Carbide | CU8PDG 60FX92 7378657Jobber lengde bor4 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7462065 Jobber lengde bor, 3.30 mm bor, størrelse, 66 mm total lengde, karbid
900NOK / enhet