Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378874 Lang bor, 9.30 mm borstørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde | CU8VYX 60FH44

WALTER TOOLS 7378874 Lang borkrone, 9.30 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VYX Modell: 7378874Kryssreferanse: 60FH44

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1318
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378874 Lang borkrone, 9.30 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde
4 179 NOK / enhet