Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378853 Long Drill Bit, 7.20 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 148 mm Overall Length | CU8VRF 60FH25

WALTER TOOLS 7378853 Lang borkrone, 7.20 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VRF Modell: 7378853Kryssreferanse: 60FH25

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378853 Lang borkrone, 7.20 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde
3 586 NOK / enhet