Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 21361-M12X1 Straight Flute Tap, M12X1 Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length, D3 | CU9BCZ 426Z46

WALTER TOOLS 21361-M12X1 Straight Flute Tap, M12X1 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, D3

På lager
Vare: CU9BCZ Modell: 21361-M12X1Kryssreferanse: 426Z46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7569439 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 0.5120 tommer gjengelengde, 2.7560 tommers lengde | CU9AYJ 60HC66 7569439861NOK
WALTER TOOLS E22314-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYK 428A85 E22314-UNC10668NOK
WALTER TOOLS A23314-UNF10 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 60.40 mm Lengde | CU9AYQ 427R73 A23314-UNF10818NOK
WALTER TOOLS 7569327 Straight Flute Tap, #12-28 Gjengestørrelse, 0.5910 tommer gjengelengde, 3.1500 tommers lengde | CU9AYR 60HC57 75693271 485 NOK
WALTER TOOLS 7569435 Straight Flute Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 0.2760 tommer gjengelengde, 1.7720 tommers lengde | CU9AYT 60HC62 75694351 050 NOK
WALTER TOOLS 7569436 Straight Flute Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 0.3540 tommer gjengelengde, 2.2050 tommers lengde | CU9AYU 60HC63 7569436822NOK
WALTER TOOLS E22314-UNC6 Straight Flute Tap, #6-32 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CU9AYV 428A86 E22314-UNC6616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 21361-M12X1 Straight Flute Tap, M12X1 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, D3
937NOK / enhet