WALDMANN 138491001-00488841 Maskinverktøy Lysglass 108w 67.4 In | AD2JWX 3PYA8

WALDMANN 138491001-00488841 Maskinverktøy lett glass 108w 67.4 tommer

Vare: AD2JWX Modell: 138491001-00488841Kryssreferanse: 3PYA8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørformet maskinverktøylys
Gjennomsnittlig levetid20,000 timer.
BallastInnebygd elektronisk
Lampetypefluorescent
MonteringstypeBracket
Utenfor Dia.2.75 "
Total lengde67.4 "
Anbefalt lampe(2) 5AE35
RørmaterialeGlass
typenGlass
Spenning120 til 277 VAC
Watts108

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.04
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)198.37
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9405408000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Vanntett

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRørmaterialetypenWattsPris
WALDMANN 128100900 Maskinverktøy Lett akryl 17w 40.6 tommer | AD2JWZ 3PYC1 12810090040.6 "AkrylAkryl1713 108 NOK
WALDMANN 128110900 Maskinverktøy Lys Akryl 25w 52.6 In | AD2JXD 3PYC5 12811090052.6 "AkrylAkryl25-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALDMANN 138491001-00488841 Maskinverktøy lett glass 108w 67.4 tommer