Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WAHL HSICBB-P bærbar Ir-kalibrator 40 til 158 grader | AE9XXV 6NFW1

WAHL HSICBB-P bærbar Ir-kalibrator 40 til 158 grader

På lager
Vare: AE9XXV Modell: HSICBB-PKryssref: 6NFW1

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar infrarød kalibrator
KalibreringssertifikatNIST
ViseLCD
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader F @ 40 grader F, +/- 0.3 grader F @ 158 grader F
Temp. Område40 grader til 158 grader F (-40 grader til 70 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9025198040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målemisjonsevne (0.95)
    • Målstørrelse (3 "(76 mm))

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAHL HSICBB-P bærbar Ir-kalibrator 40 til 158 grader
10 868 NOK / enhet