Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1412-350B Stripvarmer 240v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AD7EYX 4E253

VULCAN OS1412-350B Stripvarmer 240v 12 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AD7EYX Modell: OS1412-350BKryssreferanse: 4E253
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon11 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde12 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet16W / kvm. i.
Watts350

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1219-350B Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC9MPA 3HL60 OS1219-350B18.5 "19.5 "8W / kvm. i.846NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1412-350B Stripvarmer 240v 12 tommer Lengde 1200 grader F
709NOK / enhet