Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1221-500B Stripvarmer 240v 21 Tommer Lengde 1200 grader F | AD7EZE 4E262

VULCAN OS1221-500B Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AD7EZE Modell: OS1221-500BKryssreferanse: 4E262
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
921NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon20 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde21 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet10W / kvm. i.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8419110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1417-500B Stripvarmer 17-7/8 tommer Lengde 1200 grader F | AB9MYK 2E923 OS1417-500B16.875 "17.875 "12W / kvm. i.888NOK
VULCAN OS1217-500B Stripvarmer 17-7/8 tommer Lengde 1200 grader F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12W / kvm. i.745NOK
VULCAN OS1225-500B Stripvarmer 25-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC9MPE 3HL68 OS1225-500B24.5 "25.5 "8W / kvm. i.1 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1221-500B Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F
921NOK / enhet