Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN ASW120B Skruplugg dykvarmer 9-1/8 tommers lengde | AD7EZW 4E279

VULCAN ASW120B Skruplugg dykvarmer 9-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD7EZW Modell: ASW120BKryssreferanse: 4E279

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueplugg nedsenkningsvarmer
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
Min. Fordypningsdybde6-1 / 2 "
PT1.25 "
Total lengde9.125 "
Fase1
MantelmaterialeKobber
Spenning240
Watt Tetthet80 kvm.
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePTTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
VULCAN AUW215A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 11-7 / 8 tommer D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 grader til 250 grader F2"19 "Kobber12048 kvm.15006 788 NOK
VULCAN AUW250B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 26-7 / 8 tommers lengde | AB9MYV 2E932 AUW250B60 grader til 250 grader F2"26.875 "Kobber24048 kvm.50006 857 NOK
VULCAN AUO215A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 18-7 / 8 tommers lengde | AB9MYW 2E933 AUO215A100 grader til 550 grader F2"18.875 "Stål12023 kvm.15007 311 NOK
VULCAN AUO250B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 47-1 / 2 tommers lengde | AB9MYX 2E934 AUO250B100 grader til 550 grader F2"47.5 "Stål24023 kvm.50009 396 NOK
VULCAN ASW110A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 6 tommer D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 grader til 250 grader F1.25 "8.625 "Kobber12083 kvm.10002 157 NOK
VULCAN ASW110B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 8-5 / 8 tommers lengde | AD7EZR 4E275 ASW110B60 grader til 250 grader F1.25 "8.625 "Kobber24083 kvm.10002 014 NOK
VULCAN ASW115A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 9 tommer D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 grader til 250 grader F1.25 "11.625 "Kobber12084 kvm.15002 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN ASW120B Skruplugg dykvarmer 9-1/8 tommers lengde
2 552 NOK / enhet