VULCAN HART 00-421758-000G1 Assembly Transformer 120V | CV4KUT 33RR82

VULCAN HART 00-421758-000G1 Assembly Transformer 120V

Vare: CV4KUT Modell: 00-421758-000G1Kryssreferanse: 33RR82
2 147 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformatormontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART 00-421758-000G1 Assembly Transformer 120V
2 147 NOK / enhet