Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 3101120 Dampbordpanner Full Nyre | AD8WTR 4NDN6

VOLLRATH 3101120 Dampbordpanner Full Nyre

På lager
Vare: AD8WTR Modell: 3101120Kryssreferanse: 4NDN6
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
1 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteam-bordpanner
Kapasitet2.2 kvt.
Dybde2.5 "
Lengde20.25 "
MaterialeRustfritt stål
PanstørrelseFull størrelse nyre
Bredde12 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1295
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7323997000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeSakLengdeBreddePris
VOLLRATH 30112 Pan To-tredjedeler Størrelse 3 Quart | AD8WPN 4NDD5 301123 kvt.1.25 "Dampbordspanne13.875 "12.75 "627NOK
VOLLRATH 30122 Pan To-tredjedeler Størrelse 5 3/5 Quart | AD8WPP 4NDD6 301225.6 kvt.2.5 "Dampbordspanne13.875 "12.75 "704NOK
VOLLRATH 30142 Pan To tredjedeler Størrelse 9 1/3 Quart | AD8WPQ 4NDD7 301429.5 kvt.4"Dampbordspanne13.875 "12.75 "1 129 NOK
VOLLRATH 30162 Pan To-tredjedeler Størrelse 14 Quart | AD8WPR 4NDD8 3016214 kvt.6"Dampbordspanne13.875 "12.75 "1 193 NOK
VOLLRATH 30212 Pan Half-size 2.1 Quart | AD8WPT 4NDD9 302122.1 kvt.1.25 "Dampbordspanne10.375 "12.75 "374NOK
VOLLRATH 30512 Pan Half-size Long 1.9 Quart | AD8WPX 4NDE4 305121.9 kvt.1.25 "Dampbordspanne20.75 "6.437 "724NOK
VOLLRATH 30522 Pan Half-size Long 3.7 Quart | AD8WPY 4NDE5 305223.7 kvt.2.5 "Dampbordspanne20.75 "6.437 "623NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 3101120 Dampbordpanner Full Nyre
1 080 NOK / enhet