Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 30122 Pan To-tredjedeler Størrelse 5 3/5 Quart | AD8WPP 4NDD6

VOLLRATH 30122 Pan To tredjedeler Størrelse 5 3/5 Quart

På lager
Vare: AD8WPP Modell: 30122Kryssreferanse: 4NDD6
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampbordspanne
Kapasitet5.6 kvt.
Dybde2.5 "
Passer til åpning12 "x 20"
Måler22
Lengde13.875 "
MaterialeRustfritt stål
PanstørrelseTo tredjedeler størrelse
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode7323930035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeSakLengdeBreddePris
VOLLRATH 30112 Pan To-tredjedeler Størrelse 3 Quart | AD8WPN 4NDD5 301123 kvt.1.25 "Dampbordspanne13.875 "12.75 "627NOK
VOLLRATH 30142 Pan To tredjedeler Størrelse 9 1/3 Quart | AD8WPQ 4NDD7 301429.5 kvt.4"Dampbordspanne13.875 "12.75 "1 129 NOK
VOLLRATH 30162 Pan To-tredjedeler Størrelse 14 Quart | AD8WPR 4NDD8 3016214 kvt.6"Dampbordspanne13.875 "12.75 "1 193 NOK
VOLLRATH 30212 Pan Half-size 2.1 Quart | AD8WPT 4NDD9 302122.1 kvt.1.25 "Dampbordspanne10.375 "12.75 "374NOK
VOLLRATH 30512 Pan Half-size Long 1.9 Quart | AD8WPX 4NDE4 305121.9 kvt.1.25 "Dampbordspanne20.75 "6.437 "724NOK
VOLLRATH 30522 Pan Half-size Long 3.7 Quart | AD8WPY 4NDE5 305223.7 kvt.2.5 "Dampbordspanne20.75 "6.437 "623NOK
VOLLRATH 30542 Pan Halvstørrelse Lang 5.7 Quart | AD8WPZ 4NDE6 305425.7 kvt.4"Dampbordspanne20.75 "6.437 "655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 30122 Pan To tredjedeler Størrelse 5 3/5 Quart
704NOK / enhet