Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT EG31CC4.0X3.0 konsentrisk reduksjon T304 rustfritt stål | AA3NME 11P831

VNE STAINLESS EG31CC4.0X3.0 Konsentrisk Reduser T304 Rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NME Modell: EG31CC4.0X3.0Kryssreferanse: 11P831
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
1 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeKlemme
Total lengde5.125 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size4 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE RUSTFRITT EG31CC1.5X1.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0T304 rustfritt stålKlemme3"1-1 / 2 "x 1"-716NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.0X1.0 konsentrisk reduksjon T304 rustfritt stål | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0T304 rustfritt stålKlemme5"2 "x 1"-826NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.0X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5T304 rustfritt stålKlemme3"2 "x 1-1 / 2"-646NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.5X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5T304 rustfritt stålKlemme5"2-1/2" x 1-1/2"-924NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.5X2.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0T304 rustfritt stålKlemme3"2-1 / 2 "x 2"-866NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC3.0X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5T304 rustfritt stålKlemme7"3 "x 1-1 / 2"-1 621 NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC3.0X2.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0T304 rustfritt stålKlemme5"3 "x 2"-1 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS EG31CC4.0X3.0 Konsentrisk Reduser T304 Rustfritt stål
1 408 NOK / enhet