Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 Rustfritt stål | AA6HBF 13Y386

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6HBF Modell: 14A2.5Kryssref: 13Y386

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde1.75 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size2.5 "
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS 14A1.0 Long Ferrule T304 Rustfritt stål 1 Tommer | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "179NOK
VNE STAINLESS 14A1.5 Long Ferrule T304 Rustfritt stål | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "205NOK
VNE STAINLESS 14A2.0 Long Ferrule T304 Rustfritt stål 2 Tommer | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "220NOK
VNE STAINLESS 14A3.0 Long Ferrule T304 Rustfritt stål 3 Tommer | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "450NOK
VNE STAINLESS 14A4.0 Long Ferrule T304 Rustfritt stål 4 Tommer | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 rustfritt stål
360NOK / enhet