Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 71405 Gulvvask Gummi Hvit 16 Tommer | AF6VAV 20JX88

VIKAN 71405 Gulvnal Gummi Hvit 16 Tommer

På lager
Vare: AF6VAV Modell: 71405Kryssreferanse: 20JX88
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde3-1 / 2 "
Bladlengde16 "
BladmaterialeGummi
BladestilEnkeltblad
FARGEHvit
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)8.99
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VIKAN 71402 Gulvvask Gummi Grønn 16 Tommer | AF6VAR 20JX85 71402Grønn644NOK
VIKAN 71403 Gulvskuff gummi blå 16 tommer | AF6VAT 20JX86 71403Blå644NOK
VIKAN 71404 Gulvvask Gummi Rød 16 Tommer | AF6VAU 20JX87 71404Rød644NOK
VIKAN 71406 Gulvskrap, gummi, gul, 16 "| AF6VAW 20JX89 71406Gul644NOK
VIKAN 71407 Gulvskuff gummi oransje 16 tommer | AF6VAX 20JX90 71407oransje644NOK
VIKAN 71408 Gulvskuff gummi lilla 16 tommer | AF6VAY 20JX91 71408Purple644NOK
VIKAN 71409 Gulvskuff Gummi Svart 16 Tommer | AF6VAZ 20JX92 71409Svart644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 71405 Gulvnal Gummi Hvit 16 Tommer
644NOK / enhet