Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 44016 detaljbørste 8.1 tommer gul | AG2BAD 31CF32

VIKAN 44016 detaljbørste 8.1 tommer gul

På lager
Vare: AG2BAD Modell: 44016Kryssreferanse: 31CF32

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDetaljbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde2"
Penselbredde1 / 2 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde5.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde8.1 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
VIKAN 44012 detaljbørste 8.1 tommer grønn | AG2AZZ 31CF28 44012GrønnGrønn146NOK
VIKAN 44013 detaljbørste 8.1 tommer blå | AG2BAA 31CF29 44013BlåBlå146NOK
VIKAN 44014 detaljbørste 8.1 tommer rød | AG2BAB 31CF30 44014RødRød146NOK
VIKAN 44015 detaljbørste 8.1 tommer Hvit | AG2BAC 31CF31 44015HvitHvit146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 44016 detaljbørste 8.1 tommer gul
146NOK / enhet