Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 44013 detaljbørste 8.1 tommer blå | AG2BAA 31CF29

VIKAN 44013 Detaljbørste 8.1 tommer blå

På lager
Vare: AG2BAA Modell: 44013Kryssreferanse: 31CF29
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDetaljbørste
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde2"
Penselbredde1 / 2 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde5.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde8.1 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
VIKAN 44012 detaljbørste 8.1 tommer grønn | AG2AZZ 31CF28 44012GrønnGrønn146NOK
VIKAN 44014 detaljbørste 8.1 tommer rød | AG2BAB 31CF30 44014RødRød146NOK
VIKAN 44015 detaljbørste 8.1 tommer Hvit | AG2BAC 31CF31 44015HvitHvit146NOK
VIKAN 44016 detaljbørste 8.1 tommer gul | AG2BAD 31CF32 44016GulGul146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 44013 Detaljbørste 8.1 tommer blå
146NOK / enhet