Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 41953 Smal håndbørste 11.81 tommer blå | AG2AZV 31CF24

VIKAN 41953 Smal håndbørste 11.81 tommer blå

På lager
Vare: AG2AZV Modell: 41953Kryssreferanse: 31CF24

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmal håndbørste
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde5.8 "
Penselbredde13 / 16 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde11 51 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde11.81 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
VIKAN 41952 Smal håndbørste 11.81 tommer grønn | AG2AZU 31CF23 41952GrønnGrønn130NOK
VIKAN 41954 Smal håndbørste 11.81 tommer rød | AG2AZW 31CF25 41954RødRød130NOK
VIKAN 41955 Smal håndbørste 11.81 tommer hvit | AG2AZX 31CF26 41955HvitHvit130NOK
VIKAN 41956 Smal håndbørste 11.81 tommers gul | AG2AZY 31CF27 41956GulGul130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 41953 Smal håndbørste 11.81 tommer blå
130NOK / enhet