Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79875 Kuleventil, 1/2 tomme rør, 300 PSI, 0-250 grader F, låsespak, trykk | CU7YKE 794CN6

VIEGA MEGAPRESS 79875 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 300 PSI, 0-250 grader F, låsespak, trykk

På lager
Vare: CU7YKE Modell: 79875Kryssreferanse: 794CN6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79875 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 300 PSI, 0-250 grader F, låsespak, trykk
995NOK / enhet