Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79815 Bakstykke P x ​​Female Union 1 Tommer | AE6QLU 5UMN4

VIEGA MEGAPRESS 79815 Tailpiece P x Female Union 1 Inch

På lager
Vare: AE6QLU Modell: 79815Kryssreferanse: 5UMN4
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk på x Female Union
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79800 Tailpiece P x ​​Female Union 1/2 Inch1 Inch | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "296NOK
VIEGA LLC 79805 Bakstykke P x ​​Female Union 3/4 tommer 1 tomme | AE6QLR 5UMN2 798051"3 / 4 "434NOK
VIEGA LLC 79810 Bakstykke P x ​​Female Union 1 Tommer1 Tommer | AE6QLT 5UMN3 798101"1"626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79815 Tailpiece P x Female Union 1 Inch
704NOK / enhet