Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 78152 Reduser P x P 1 x 3/4 tommer kobber 200 Psi | AB3EDM 1RPV3

VIEGA MEGAPRESS 78152 Reduksjon P x P 1 x 3/4 tommer kobber 200 psi

På lager
Vare: AB3EDM Modell: 78152Kryssreferanse: 1RPV3
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 78147 Reduser P x P 3/4 x 1/2 tommer kobber 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"188NOK
VIEGA LLC 15603 Reduser P x P 1 x 1/2 tomme kobber 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"340NOK
VIEGA LLC 15593 Reduksjon P x P 1 1/4 x 3/4 tommer kobber | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"502NOK
VIEGA LLC 78157 Reduksjon P x P 1-1/4 tomme x 1 tomme | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"324NOK
VIEGA LLC 18473 Reducer Copper P x P 1-1/2 x 3/4 tommer | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"600NOK
VIEGA LLC 78162 Reduksjon P x P 1-1/2 x 1-1/4 tommer | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"478NOK
VIEGA LLC 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 tommer | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3/4"550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78152 Reduksjon P x P 1 x 3/4 tommer kobber 200 psi
214NOK / enhet