VIEGA MEGAPRESS Reduksjon, Kobber, Trykk X Trykk Tilkobling


filtre
Body Material: Kobber , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Tilkoblingstype: Press , Materiale: Kobber , Maks. Press: 200 psi , Forseglingsmateriale: EPDM , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
15603
1 "x 1/2"340NOK
A
78152
1 "x 3/4"214NOK
A
15588
1-1 / 2 "x 1"539NOK
A
78162
1-1/2" x 1-1/4"478NOK
A
18473
1-1/2" x 3/4"600NOK
A
78157
1-1 / 4 "x 1"324NOK
A
15593
1-1/4" x 3/4"502NOK
A
15608
2 "x 1"827NOK
A
78167
2 "x 1-1 / 2"532NOK
A
22328
2 "x 1-1 / 4"667NOK
A
18468
2 "x 3/4"550NOK
A
78147
3 / 4 "x 1 / 2"188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?