Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 77387 T-skjorte kobber P x P x P 3/4 x 3/4 x 3/4 tommer | AB3EEX 1RPZ7

VIEGA MEGAPRESS 77387 T-skjorte kobber P x P x P 3/4 x 3/4 x 3/4 tomme

På lager
Vare: AB3EEX Modell: 77387Kryssreferanse: 1RPZ7
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tommer | AA2KRJ 10N756 22248KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4" x 1-1/4"32 grader til 250 grader F3 / 4 "522NOK
VIEGA LLC 22268 T-skjorte kobber P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 tomme | AA2KRK 10N758 22268KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4" x 3/4"32 grader til 250 grader F1"676NOK
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tommer | AA2KRL 10N759 22258KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4 x 3/4"32 grader til 250 grader F3 / 4 "633NOK
VIEGA LLC 22238 T-skjorte kobber P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 tomme | AA2KRM 10N760 22238KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1 / 4 "x 1"32 grader til 250 grader F1 / 2 "442NOK
VIEGA LLC 77377 T-skjorte kobber P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 tomme | AB3EEU 1RPZ4 77377KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "68NOK
VIEGA LLC 77382 T-skjorte kobber P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 tomme | AB3EEV 1RPZ5 77382KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "229NOK
VIEGA LLC 15493 T-skjorte kobber P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 tomme | AB3EEW 1RPZ6 15493KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1"321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77387 T-skjorte kobber P x P x P 3/4 x 3/4 x 3/4 tomme
119NOK / enhet