VIEGA MEGAPRESS Tees, Copper, Press x Press x Press


filtre
Tilkoblingstype: Trykk x Trykk x Trykk , Maks. Press: 200 psi , Forseglingsmateriale: EPDM
StilModellBody MaterialSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
22253
--Tee1-1/4" x 1/2"-1-1 / 4 "694NOK
A
77482
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F1-1 / 2 "742NOK
A
94762
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1 / 4 "x 1"0 grader til 250 grader F3 / 4 "357NOK
A
94757
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F1 / 2 "325NOK
A
77447
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F1"349NOK
A
15453
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1"868NOK
A
77467
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1"622NOK
A
15508
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "1 253 NOK
A
22228
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F2"1 230 NOK
A
94777
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "1 049 NOK
A
94772
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F1"1 145 NOK
A
15493
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1"321NOK
A
77432
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1"0 grader til 250 grader F1 / 2 "243NOK
A
77407
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 3 / 4"0 grader til 250 grader F1"339NOK
A
94767
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1/2"0 grader til 250 grader F1"356NOK
A
77427
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 3/4"0 grader til 250 grader F1"375NOK
A
22268
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4" x 3/4"32 grader til 250 grader F1"676NOK
A
15458
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"991NOK
A
15513
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "1 227 NOK
A
77437
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1"0 grader til 250 grader F3 / 4 "259NOK
A
77377
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "68NOK
A
77452
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F3 / 4 "362NOK
A
77457
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1-1 / 2 "739NOK
A
15488
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "622NOK
A
77417
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 3/4"0 grader til 250 grader F1 / 2 "370NOK
A
15448
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "809NOK
A
77402
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 3 / 4"0 grader til 250 grader F1 / 2 "103NOK
A
77477
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F2"926NOK
A
15538
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "1 273 NOK
A
77487
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 2"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "1 027 NOK
A
22258
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4 x 3/4"32 grader til 250 grader F3 / 4 "633NOK
A
77382
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "229NOK
A
77392
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "181NOK
A
77442
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "392NOK
A
77387
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 3 / 4"0 grader til 250 grader F3 / 4 "119NOK
A
14568
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1 / 4 "x 1"0 grader til 250 grader F1"395NOK
A
22263
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1/2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "530NOK
A
77412
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1"0 grader til 250 grader F1"240NOK
A
77422
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 3/4"0 grader til 250 grader F3 / 4 "312NOK
A
15463
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F1-1 / 2 "1 084 NOK
A
15483
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/4" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "663NOK
A
77462
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "610NOK
A
77472
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "611NOK
A
15518
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 4"0 grader til 250 grader F1-1 / 4 "1 432 NOK
A
15503
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F1-1 / 2 "1 293 NOK
A
22248
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1/4" x 1-1/4"32 grader til 250 grader F3 / 4 "522NOK
A
22238
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSARedusere tee1-1 / 4 "x 1"32 grader til 250 grader F1 / 2 "442NOK
A
77397
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "193NOK
A
15498
KobberNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee2 "x 1-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"1 233 NOK
A
79660
Bronse med lav blyNSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULTee1-1 / 2 "x 1"0 grader til 250 grader F3 / 4 "889NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?