Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20868 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 tommer | AB4BEX 1WNV6

VIEGA MEGAPRESS 20868 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 Tommer

På lager
Vare: AB4BEX Modell: 20868Kryssreferanse: 1WNV6
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
3 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x Trykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4 x 4 x 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 20883 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB4BER 1WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "3 070 NOK
VIEGA LLC 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB4BET 1WNV2 208782-1/2" x 2-1/2"2"2 930 NOK
VIEGA LLC 20893 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 3 x 3 tommer | AB4BEU 1WNV3 208933 "x 3"3 / 4 "3 637 NOK
VIEGA LLC 20888 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 tommer | AB4BEV 1WNV4 208883 "x 3"2"3 484 NOK
VIEGA LLC 20873 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 4 x 4 tommer | AB4BEW 1WNV5 208734 "x 4"3 / 4 "4 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20868 T-skjorte kobber P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 Tommer
3 955 NOK / enhet