Victor Thermal Dynamics gass sveiseutstyr bruk oksygen og brenselgasser som propan, propylen, acetylen og naturgass for sveising av metalliske arbeidsstykker. Disse sveiseantrekkene kan også brukes til oppvarming og kutting av metallbiter. Disse Victor-sveiseantrekkene er tilgjengelige i forskjellige kombinasjoner av skjære-, lodding-, lodding- og varmekrympeutstyr med en rekke hodevinkler for å utføre en rekke operasjoner i forskjellige vinkler og avstander fra brukeren.
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr er et Journeyman 450-seriens verktøysett for å utføre tunge sveise- og skjæreoperasjoner. Dette skjære- og sveisesettet inkluderer et Victor 315FC brennerhåndtak, et Victor CA2460 skjæreutstyr, 2 oksygen- og acetylenregulatorer, skjærespisser, en sveisedyse og en bruksanvisning. Disse skjære- og sveiseverktøyene har konstruksjon i rustfritt stål og smidd messing for korrosjonsmotstand, strukturell stivhet og forhindrer bøyning/brudd under hard bruk. Victor 315FC sveise-/brennerhåndtak er utstyrt med innebygde tilbakeslagssperre og tilbakeslagsventiler for å forhindre ulykker på grunn av tilbakekanalisering av flamme eller drivstoffgasser fra brennerspissen inn i gassledningen. Dette Victor 315FC brennerhåndtaket kan passe enten til sveisedysen eller skjærebrenneren for skjæring/sveising av metallstykker. Victor 315FC-håndtaket har også to koblinger for tilkobling av oksygen- og gassforsyningsslangene til fakkelen. Strømningshastigheten og trykket til gassen (oksygen og acetylen) som tilføres fra gassflasker kan kontrolleres av to regulatorer. Victor CA2460 skjæreutstyr er utstyrt med et 90 graders vinklet hode for å kutte arbeidsstykker parallelt med brennerens lengde og en skjæreoksygenhendel og en foroverventil for ekstra sikkerhet. Victor CA2460 skjæreutstyr er også utstyrt med en kuttespiss av passende størrelse for å kutte metall- og metallegeringsstykker opp til en dybde på 8 tommer.
Bruksområder:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr er ideelt for tung sveising og skjæring av arbeidsstykker av metall og metallegeringer. Den er ideell for fabrikasjon, konstruksjon og reparasjons- og vedlikeholdsapplikasjoner på jernbaner, verft, gårder og bilbutikker.
Egenskaper:
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr brukes til å kutte metallarbeidsstykker opp til 8 tommer i dybden og sveise sammen metallstykker opptil 3 tommer i dybde.
- Den bruker oksygen og acetylen for å generere flamme og varme opp arbeidsstykkene.
- Dette sveise- og skjæresettet inneholder et brennerhåndtak, et skjæreutstyr, to oksygen- og acetylenregulatorer, skjærespisser, en sveisedyse og en bruksanvisning.
- Victor 315FC brennerhåndtak kan romme både skjæreutstyret og sveisedysen for deres spesifikke bruksområder.
- Dette Victor 315FC-brennerhåndtaket har to koblinger for tilkobling til oksygen- og acetylenslanger fra deres respektive gassflasker.
- Victor 315FC brennerhåndtak er integrert med tilbakeslagsventiler og tilbakeslagssperre for å stoppe tilbakestrømmen av brennbare drivstoffgasser og oksygen inn i slangene og forårsake brannrelaterte ulykker.
- Victor CA2460 skjæreutstyr bruker en kuttespiss av passende størrelse (levert med Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr) for å kutte eller stikke hull på oppvarmede metalloverflater opptil 8 tommer i dybden.
- Victor CA2460 skjæreutstyr har en 90 graders hodevinkel for kutting av arbeidsstykker plassert parallelt med skjæreutstyret.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr inkluderer også SR450-510 acetylen & SR450-540 oksygenregulator for å indikere trykket på gassstrømmen når den er koblet til gasslanger/flasker.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyrsdeler og verktøy har rustfritt stål og messingkonstruksjon for holdbarhet og styrke under hard bruk i ekstreme miljøer.
Kompatibelt tilbehør:
- Drivstoffslanger: Brukere må montere to drivstoffslanger - den ene bærer oksygen og den andre bærer acetylen - i koblingene til Victor 315FC-brennerhåndtaket.
- Tilbakeslagssperresett: Disse tilbakeslagsfangersettene brukes til å erstatte utslitte, defekte eller gamle tilbakeslagsfangere i Victor 315FC fakkelhåndtak for å forhindre brannrelaterte farer.
- Strikere eller lightere: Disse tennene brukes til å starte flammen i sveisedysen eller Victor CA2460 skjæreutstyr. Brukere bør velge en spiss som kan skytes på avstand for å beskytte hendene mot skader.
Standarder og godkjenninger:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr overholder ETL-standarder for å sikre brukersikkerhet og overlegen ytelse til skjære- og sveiseutstyret.
Installasjon:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr kommer med et Victor 315FC brennerhåndtak som har to koblinger for montering av to slanger (oksygen og acetylen), festet til deres respektive gassflasker gjennom en strømnings-/trykkregulator. Victor 315FC brennerhåndtak gjør det også mulig å feste en sveisedyse for sveising av metallstykker eller Victor CA2460 skjæretilbehør med en kuttespiss (i henhold til størrelse og dybde på ønsket kutt) for kutting av metallarbeidsstykker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er noen vanlige feilsøkingsteknikker for dette Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyret?
A.
- Kontroller brennerhåndtaket, skjæreutstyret og andre deler for tilstoppede rusk eller metallpartikler.
- Se etter sprekker eller brudd på Victor 315FC brennerhåndtak, sveisedyse og Victor CA2460 skjæretilbehør for å forhindre lekkasjer av acetylen eller oksygen.
- Sjekk at ventiler, slanger og trykkmålere leverer riktig trykk fra tankene inn i brennerledningene.
- Sørg for at Victor CA2460 skjæreutstyr og sveisedyse er godt festet på Victor 315FC brennerhåndtak.
Q. Hva er hovedforskjellen mellom en skjærebrenner og en sveisebrenner?
A. Hovedforskjellen mellom en skjærebrenner og en sveisebrenner er at førstnevnte brukes til å kutte et metallarbeidsstykke i mindre stykker, mens sistnevnte er ideelt for å sette sammen forskjellige metallstykker. Skjærebrennere har også en sekundær oksygenventil eller spak for å levere en høytrykksblåsing og fjerne smeltede materialer.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skjære- og sveiseutstyr i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilby dette skjære- og sveiseantrekket i Contender EDGE 2.0 variant med slange, sluttstykke og to EDGE 2.0 regulatorer. Kunder kan også velge Victor Thermal Dynamics 0384-2132 gasssveiseutstyr som bruker oksygen og propylen/propan/naturgass for skjæring og sveising av metallstykker.