VICKERS 372606-3 vingepumpe 13 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTH 20V946

VICKERS 372606-3 vingepumpe 13 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi

På lager
Vare: AB4ZTH Modell: 372606-3Kryssreferanse: 20V946

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvannspumpe
Forskyvning2.59 cu. in./rev.
Strømningshastighet13 gpm @ 1200 rpm og 100 psi
Innløpsport1.25 "PT
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE A 2-boltsflens
Outlet Port3/4 "-16 rett tråd
HavneplasseringInline med innløp
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (høyre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningStrømningshastighetMonterPris
VICKERS 421477-7 Enkeltvingepumpe 21 Gpm 4.13 kubikkinngang/rev | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 boltflens24 236 NOK
VICKERS 416457-3 Enkeltvingepumpe 21 Gpm 4.13 kubikkinngang/rev | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 boltflens23 643 NOK
VICKERS 390102-4 vingepumpe 2 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. i./rev.2 gpm @ 1200 rpm og 100 psiSAE A 2-boltsflens11 637 NOK
VICKERS 401070-4 vingepumpe 3 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. i./rev.3 gpm @ 1200 rpm og 100 psiSAE A 2-boltsflens11 637 NOK
VICKERS 382087-3 vingepumpe 7 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 cu. in./rev.7 gpm @ 1200 rpm og 100 psiSAE A 2-boltsflens10 568 NOK
VICKERS 382087-4 vingepumpe 7 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 cu. in./rev.7 gpm @ 1200 rpm og 100 psiSAE A 2-boltsflens11 023 NOK
VICKERS 382092-3 vingepumpe 5 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 cu. in./rev.5 gpm @ 1200 rpm og 100 psiSAE A 2-boltsflens11 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 372606-3 vingepumpe 13 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi
13 039 NOK / enhet