Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 26009-RZE girpumpevolum 1.48 Gpm 17.7 Høyre | AB4ZPN 20V879

VICKERS 26009-RZE girpumpevolum 1.48 Gpm 17.7 høyre

På lager
Vare: AB4ZPN Modell: 26009-RZEKryssreferanse: 20V879
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
9 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DekkmaterialeAluminum
utformingA
Dimensjon A3.65 "
Forskyvning1.48 Cu. I./ev.
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI17.7
boligAluminum
Lengde5.71 "
Maks. Kontinuerlig PSI3000
Maks. Intermitterende trykk3500 PSI
Maks. RPM3600
Min. RPM750
Montering2 bolter SAE A
Porter (innløp)1-5/16-12
Porter (utløp)7 / 8-14
RotasjonIkke sant
Akselforlengelse (in.)5/8 x 1-1 / 4 9 Tann Splined
Bredde5.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413600030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AForskyvningLengdeRotasjonPris
VICKERS 26014-LAF Forskyvning av girpumpe .39 Gpm 4.5 Venstre | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. I./ev.4.92 "Venstre8 762 NOK
VICKERS 26001-LZJ Forskyvning av girpumpe 0.4 Gpm 5.3 Venstre | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Venstre8 712 NOK
VICKERS 26001-RZJ Forskyvning av girpumpe 0.4 Gpm 5.3 Høyre | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. I./ev.4.92 "Ikke sant8 444 NOK
VICKERS 26002-LZJ Cylindervolum 0.5 Gpm 6.6 Venstre | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Venstre9 504 NOK
VICKERS 26002-RZJ Forskyvning av girpumpe 0.5 Gpm 6.6 Høyre | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. I./ev.5"Ikke sant8 712 NOK
VICKERS 26003-LZJ Cylindervolum 0.58 Gpm 7.8 Venstre | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Venstre8 176 NOK
VICKERS 26003-RZJ Forskyvning av girpumpe 0.58 Gpm 7.8 Høyre | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. I./ev.5.05 "Ikke sant9 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 26009-RZE girpumpevolum 1.48 Gpm 17.7 høyre
9 794 NOK / enhet