SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DPF 5KCJ4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber

Vare: AG7DPF Modell: 9001SK2L38LYAH13Kryssreferanse: 5KCJ4

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelKorrosjonsbestandig termoplast
FARGERav
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antall operatører1
Utskiftingslampe25501-010-27
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt, runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingGrunnleggende materialeBezelUtskiftingslampeType operatørHodematerialeLampemodul TypeLampemodulsspenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1AH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG6QNN 45C317 9001K1L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkrommet metall6VF17Bevoktet, rundMetalTransformator120 VAC3 404 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DMG 5KCD9 9001K2L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøpt6VF17Bevoktet, rundMetalTransformator120 VAC3 290 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DMR 5KCE8 9001K2L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøptProdusent nr. 25501-010-02Ingen vakt, rundeMetalFull spenning24 VAC/DC3 570 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L38LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DMY 5KCF4 9001K2L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøpt25501-010-27Ingen vakt, rundeMetalFull spenning120 VAC3 570 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DMZ 5KCF5 9001K3L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøpt6VF17Utvidet vakt, rundeMetalTransformator120 VAC-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DNJ 5KCG4 9001K3L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøptProdusent nr. 25501-010-02Utvidet vakt, rundeMetalFull spenning24 VAC/DC3 889 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber | AG7DNQ 5KCH0 9001K3L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøpt25501-010-27Utvidet vakt, rundeMetalFull spenning120 VAC3 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LYAH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Amber